Beli harga dial bore gauge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Deskripsi:
    Dial Bore Gage merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur diameter silinder dimana terdapat dial gauge pada bagian atas serta measuring point pada bagian bawah yang dapat bergerak bebas. Terdapat pula replacement rod yang panjangnya beragam sesuai dengan kebutuhan pengukuran pengukuran. Alat ini berguna untuk mengukur garis tengah bagian dalam dari sebuah benda kerja seperti cylinder atau lubang dudukan poros. Bore gage mempunyai range pengukuran bervariasi.
    atribut:
    • Reading (mm): 0.01
  2. Niigata Seiki (SK) Analog Dial Bore Gauge
    Mulai

    Rp8.099.900

    Niigata Seiki (SK) Analog Dial Bore Gauge
    Deskripsi:
    Bore Gauge analog dari Niigata Seiki dirancang untuk pengukuran diameter dalam dengan akurasi mikron. Cocok untuk inspeksi silinder, bearing, dan komponen presisi lainnya.
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Repeatability : 3
  3. Oxford Precision Analog Dial Bore Gauge
    Mulai

    Rp2.799.900

    Oxford Precision Analog Dial Bore Gauge
    Deskripsi:
    The Oxford Precision Dial Diameter Gauge is designed for rapid and accurate measurement of size, concentricity, wear, taper, etc., in a wide range of bores, making it suitable for workshop and inspection use. The gauge features one fixed and one moving anvil, along with a self-adjusting center shoe. A 'datum point' can be set using a setting ring of a known diameter or a micrometer, and the gauge can be zeroed to this datum point by aligning 'zero' with the indicator. To check bore tolerance, the limit hands can be fixed as required. All anvils are spring-loaded to expand into the bore, ensuring accuracy. For precise readings, it is important to ensure the stem of the gauge is parallel to the axis of the bore, which can be checked by 'rocking' the gauge back and forth until the smallest diameter is found. The gauge includes interchangeable anvils to cover a range of bore sizes and is supplied in a durable hard case for protection and easy transport.
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
    • Accuracy (mm): 0.01
    • Dial Diameter (mm): 57
    • System of Measurement: Metric
    • Type: Dial Bore gauge
  4. Insize Analog Dial Bore Gauge
    Mulai

    Rp1.699.900

    Insize Analog Dial Bore Gauge
    Deskripsi:
    Bore Gauge Insize analog memberikan pengukuran diameter dalam lubang dengan presisi tinggi dan tampilan dial yang jelas. Cocok untuk memeriksa silinder, bushing, dan komponen mesin lainnya.
  5. Mitutoyo Bore Gage
    Mulai

    Rp3.299.900

    Mitutoyo Bore Gage
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk mengukur diameter suatu silinder. Alat ini mempunyai tangkai pemegang yang panjang dan sebuah dial gauge untuk membaca hasil ukur. Jarum pengukur akan bergerak ke kanan atau kekiri sesuai dengan nilai pengukuran yang didapat apakah kurang atau lebih dari ukuran standar benda kerja. Bore gauge ini mempunyai dimensi 416 X 62 X 186 M M dengan kapasitas pengukuran 50-150 MM. Bore gauge sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  6. Mitutoyo Dial Caliper Metric Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mitutoyo Dial Caliper Metric Type
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.02
    • Range Per Rev (mm): 2
  7. TECLOCK Bore Gauge CD Standard Type
    Mulai

    Rp5.699.900

    TECLOCK Bore Gauge CD Standard Type
    atribut:
    • Type: Standard type
  8. Mitutoyo Analog Dial Indicator
    Mulai

    Rp21.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator
    Deskripsi:
    This is a dial test indicator (lever type) which offers you the following benefits:- Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility- Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.- O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.- Multi-layer coatings on the crystal
  9. Mitutoyo Analog Dial Indicator
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp509.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator
    Deskripsi:
    This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.
    atribut:
    • Accuracy (µm): 10
  10. Mitutoyo Dial Indicator Standard One Revolution Type
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mitutoyo Dial Indicator Standard One Revolution Type
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
    • Specification Range (mm): 0.5
  11. NAGANO KEIKI Pressure Gauge
    Mulai

    Rp409.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  12. Wipro Bore Gauge
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wipro Bore Gauge
    atribut:
    • Grad (mm): 0.01
    • Component: 1
  13. FACOM Feeler Gauge
    Mulai

    Rp419.900

  14. JTC Feeler Gauge (Long)
    Mulai

    Rp729.900

    JTC Feeler Gauge (Long)
    atribut:
    • Length (mm): 300
    • Width (mm): 12.8
Daftar Harga harga dial bore gauge Terbaru April 2026
KRISBOW Alat Ukur DiameterRp1.199.900
Niigata Seiki (SK) Analog Dial Bore GaugeRp8.099.900
Oxford Precision Analog Dial Bore GaugeRp2.799.900
Insize Analog Dial Bore GaugeRp1.699.900
Mitutoyo Bore GageRp3.299.900
Mitutoyo Dial Caliper Metric TypeRp1.199.900
TECLOCK Bore Gauge CD Standard TypeRp5.699.900
Mitutoyo Analog Dial IndicatorRp21.900
Mitutoyo Analog Dial IndicatorRp509.900
Mitutoyo Dial Indicator Standard One Revolution TypeRp1.199.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)